Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/61
Cod. Produttore
1168/61
Cod. EAN
8021156064694

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Telaio 1 modulo
  • Applicazione: Fissaggio moduli Alpha
  • Montaggio: Scatola incasso 1145/51
  • Serie: UR1168/61
Telaio per installazioni elettriche, progettato per ospitare un modulo singolo. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, facilita il montaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici. La struttura compatta e funzionale assicura un’installazione ordinata e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Un modulo. Da montare sulla scatola incasso 1145/51

profondità

12 mm

altezza

125 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Telaio 1 modulo Alpha per scatola incasso civili residenziali

€ 64,81 x 1 pz.
(pz.)