Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/401
Cod. Produttore
1043/401
Cod. EAN
8021156042197

Informazioni di prodotto

Rilevatore di fumo fotoelettrico con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di allarme esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sensibilità per una sicurezza affidabile
  • Riduzione dei rischi grazie al rilevamento precoce del fumo
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e prestazioni costanti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rivelatore di fumo fotoelettrico progettato per garantire un rilevamento rapido e affidabile di fumi in ambienti residenziali e commerciali. Dotato di tecnologia ottica avanzata, assicura una sensibilità elevata per la sicurezza degli impianti elettrici. Facile da installare e compatto, è ideale per l'integrazione in sistemi di allarme antincendio. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto a diverse applicazioni grazie alla sua efficacia nel riconoscere precocemente la presenza di fumo, contribuendo a prevenire danni e rischi.

diametro

90 mm

altezza

31 mm

tensione di alimentazione

17 V

numero max. collegabile in rete

32

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

RIVELATORE DI FUMO FOTO/OTTICO