Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/403
Cod. Produttore
1043/403
Cod. EAN
8021156042210

Informazioni di prodotto

Rivelatore di calore affidabile e facile da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con diversi sistemi
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento tempestivo delle variazioni di temperatura
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo guasti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rivelatore di calore progettato per garantire un rilevamento affidabile e tempestivo delle variazioni di temperatura in ambienti elettrici. Questo dispositivo è ideale per sistemi di sicurezza e protezione antincendio, offrendo elevate prestazioni e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano un funzionamento stabile anche in condizioni critiche, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Facile da installare e compatibile con diversi sistemi, rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio termico.

diametro

90 mm

altezza

40 mm

tensione di alimentazione

17 V

collegabile in rete tramite cavo

temperatura d’intervento

58 °C

numero max. collegabile in rete

32

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

massimo termico

Produttore

RIVELATORE DI CALORE