Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/143
Cod. Produttore
1043/143
Cod. EAN
8021156019205

Informazioni di prodotto

PULSANTE MAN.A ROTTURA VETRO
Descrizione del produttore: Pulsante manuale a rottura vetro progettato per garantire un intervento rapido e sicuro in caso di emergenza. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in impianti elettrici di sicurezza, offre un funzionamento semplice e immediato, contribuendo a migliorare la protezione degli ambienti. La sua struttura è studiata per un utilizzo intuitivo, facilitando l’attivazione del sistema di allarme o di emergenza in situazioni critiche.

numero di poli

4

con lastra in vetro

profondità

42 mm

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

materiale

plastica

colore

rosso

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Produttore

PULSANTE MAN.A ROTTURA VETRO