Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/506
Cod. Produttore
1043/506
Cod. EAN
8021156038947

Informazioni di prodotto

Il pulsante manuale a rottura vetro UR1043/506 offre un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Test integrato con attrezzo dedicato per verifiche rapide
  • Sostituzione veloce del vetrino senza smontaggi complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Attivazione immediata dell’allarme con semplice pressione
  • Indicazione visiva dello stato di allarme tramite LED rosso
  • Affidabilità garantita dal circuito di autoapprendimento e isolatore di corto

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pulsante manuale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. I pulsanti antincendio vengono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Per il modello a rottura vetro è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perché questo si rompa e azioni uno switch interno. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST, per aprire il coperchio e sostituire il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme

numero di poli

4

con lastra in vetro

profondità

42 mm

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

materiale

plastica

colore

rosso

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Produttore

PULSANTE DIG.MAN.ROTTURA VETRO

€ 42,57 x 1 pz.