Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 473 3
Cod. Produttore
EE 473 3
Cod. EAN
6417019395029

Informazioni di prodotto

OT2000E03 SEZIONATORE 2000A 3P

Documentazione tecnica

Il ELEE 473 3 è un sezionatore robusto e affidabile, progettato per gestire correnti fino a 2000A. Questo dispositivo trifase è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un design intuitivo, il ELEE 473 3 offre una facile installazione e manutenzione, assicurando un funzionamento sicuro ed efficiente in ogni ambiente elettrico.

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

2000 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OT2000E03 SEZIONATORE 2000A 3P