Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96302
Cod. Produttore
GW96302
Cod. EAN
8011564113756

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utilizzatore finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido montaggio modulare
  • Compatibilità con fusibili cilindrici standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione del circuito fino a 32A
  • Elevata tensione nominale fino a 690V AC
  • Maggiore sicurezza e risparmio energetico grazie alla protezione efficace

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

numero di poli

1

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

90 AM,POWER

Produttore

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 2P 10,3X38 690V 32A - 2 MODULI

€ 12,26 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info