Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96012
Cod. Produttore
GW96012
Cod. EAN
8011564062528

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell’installazione e nell’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie a componenti standardizzati
  • Compatibilità con vari interruttori di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione dell’impianto
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Maggiore sicurezza e segnalazione tempestiva

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

Sganciatore di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

415 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Serie

90 AM,POWER

Produttore

SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE 110-125V DC/110-415V AC - 1 MODULO