› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 1P+N 10,3X38 690V 32A - 1 MODULO

Cod. Rexel GWGW96220
Cod. Produttore GW96220
Cod. EAN 8011564775510

Informazioni principali

  • Portafusibili 1P+N 10,3x38
  • Tensione nominale 690 V
  • Potenza nominale 690 VA
  • Quantità consigliata 12 pezzi
  • Serie 90 AM, Power
  • Accessori modulari per protezione e comando
  • Compatibile con interruttori modulari
  • Uso in impianti elettrici industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

numero di poli

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

90 AM,POWER

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 1P+N 10,3X38 690V 32A - 1 MODULO
€ 9,03 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info