› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

CONTATTORE CTR - 20A 2NA 230V - 1 MODULO

Cod. Rexel GWGWD6703
Cod. Produttore GWD6703
Cod. EAN 8011564809338

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Contatti ausiliari: 2NA
  • Tensione nominale: 230V
  • Numero moduli: 1M
  • Serie: 90 AM
  • Tipo prodotto: Contattore
  • Compatibilità: Accessori modulari
  • Utilizzo: Protezione e comando

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

72 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

20 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

230 ... 230 V

Serie

90 AM,POWER

CONTATTORE CTR - 20A 2NA 230V - 1 MODULO
€ 41,01 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info