Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15020R
Cod. Produttore
DX15020R
Cod. EAN
8034035042126

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C
  • Resistenza compressione: 3 (Media - 750 N)
  • Resistenza urto: 3 (Media - 2 J)
  • Classificazione: 3321
  • Normativa: EN 61386-1 EN 61386-22
  • Serie: FK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Nero

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14,1 mm

materiale

PVC

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 20mm - senza tiracavo - nero

€ 0,8956 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
5200 m
Q.tà consigliata info