Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB273282
Cod. Produttore
B273282
Cod. EAN
8012542732822

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del blocco differenziale DDA204 B S 63A 300MA.

Per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari impianti elettrici

Per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovracorrenti
  • Maggiore sicurezza e tranquillità
  • Efficienza energetica garantita dai materiali di alta qualità
Scopri il blocco differenziale DDA204 B S 63A 300MA, un prodotto essenziale per la sicurezza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e una protezione efficace contro le sovracorrenti. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una facile integrazione nei tuoi impianti elettrici. Scegli questo dispositivo per una maggiore tranquillità e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

4

resistenza a corrente impulsiva

5

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

B

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA204 B S 63A 300MA protezione sovracorrenti impianti elettrici

€ 648,70 x 1 pz.
(pz.)