Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB273222
Cod. Produttore
B273222
Cod. EAN
8012542732228

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA204 B APR garantisce protezione affidabile e compatibilità con interruttori S200.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con serie MCB S200 per integrazione rapida
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da correnti di guasto pulsanti
  • Maggiore sicurezza per impianti con apparecchiature elettroniche
  • Conformità alle normative EN 50178

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. Type B is also sensitive to continuous current pulsating earth fault currents. They are used for protection in installations with electronic equipment according to EN 50178. Applications: tertiary and industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

4

resistenza a corrente impulsiva

3

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

B

Produttore

ABB

Blocco differenziale DDA204 B APR 25A 30mA protezione impianti elettronici industriali e terziario

€ 539,71 x 1 pz.
(pz.)