Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD09363
Cod. Produttore
09363
Cod. EAN
8012823353678

Informazioni di prodotto

Modulo portafusibile 5x20 mm che garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla rapida connessione sullo zoccolo
  • Visualizzazione immediata dello stato del fusibile tramite finestra dedicata
  • Compatibilità con diversi tipi di fusibili e relè

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione LED opzionale per controllo rapido dello stato del fusibile
  • Protezione affidabile che contribuisce al risparmio energetico evitando cortocircuiti
  • Funzionamento sicuro fino a 250 V e 6 A

Documentazione tecnica

MODULO PORTA FUSIBILE -Per tipi 39.31/30/81/80/61/60/91/90 -Per fusibile 5 x 20 mm fino a 6 A, 250 V – Tipo 093.63 – Facile visualizzazione dello stato del fusibile attraverso l’apposita finestra – Tipo 093.63.0.024 – (6…24)V AC/DC con segnalazione LED di stato del fusibile – Tipo 093.63.8.230 – (110…240)V AC con segnalazione LED di stato del fusibile – Rapida connessione sullo zoccolo

Produttore

MODULO PORTAFUSIBILE 5X20MM