Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1C6190030101
Cod. Produttore
1C6190030101
Cod. EAN
8012823389554

Informazioni di prodotto

Il cronotermostato touch-slide da parete offre soluzioni efficienti per la regolazione della temperatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice a parete
  • Collegamento a 2 fili per un’installazione rapida
  • Comando touch intuitivo con display integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa della temperatura con valore differenziale regolabile
  • Risparmio energetico grazie al controllo ottimizzato di riscaldamento e raffrescamento
  • Design moderno e funzionale, facile da usare

Documentazione tecnica

Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Cronotermostato "touch slide" da parete

tipo di montaggio

apparente

colore

EV008089

esecuzione

EV021747

collegamento

due fili

tipo di alimentazione elettrica

batteria

comando

tasto

grado di protezione (IP)

IP20

con display

larghezza

144

altezza

91

profondità

17.5

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Cronotermostato da parete Giornaliero Bianco panna

€ 106,80 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info