Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1T3190030000
Cod. Produttore
1T3190030000
Cod. EAN
8012823336862

Informazioni di prodotto

Termostato digitale da parete con comando on/off, ideale per un controllo preciso e affidabile della temperatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice a parete con collegamento a 2 fili
  • Comando tramite tasto per un’installazione intuitiva
  • Compatto e con grado di protezione IP20

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display integrato per una facile lettura della temperatura
  • Regolazione differenziale da 0.1 a 0.9 K per un comfort personalizzato
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso di riscaldamento e raffrescamento

Documentazione tecnica

Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Termostato digitale da parete Materiale contatti: AgNi

tipo di montaggio

apparente

colore

EV008089

esecuzione

EV021747

collegamento

due fili

tipo di alimentazione elettrica

batteria

comando

tasto

grado di protezione (IP)

IP20

con display

larghezza

110

altezza

73.3

profondità

18.1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Termostato da parete bianco

€ 46,09 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info