Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96216
Cod. Produttore
GW96216
Cod. EAN
8011564113725

Informazioni di prodotto

PORTAFUS.SEZ.1P+N 8,5X31,5 400V AC 20A
Descrizione del produttore: Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

numero di poli

2

conduttore neutro a connessione

Serie

ACCESSORI MODULARI,POWER

tensione nominale

400

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Portafusibile sezionatore 1P+N 8,5x31,5 400V AC 20A per impianti elettrici modulari Serie 90 AM

€ 12,26 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info