Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3318
Cod. Produttore
GWD3318
Cod. EAN
8034035052156

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili per installazioni a parete o a pavimento.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Montaggio modulare con accessori condivisi
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con protezione IP43
  • Flessibilità di configurazione per diverse esigenze
  • Possibili risparmi energetici grazie a un sistema ottimizzato

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

COPRIMODULI - QDX - LUNGHEZZA 1000MM

€ 38,24 x 1 pz.
(pz.)