Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3323
Cod. Produttore
GWD3323
Cod. EAN
8034035052187

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre una soluzione versatile e performante per impianti elettrici fino a 630A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Compatibilità di accessori e modalità di cablaggio uniformi
  • Montaggio modulare sia a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da protezione IP43
  • Ottimizzazione degli spazi con design compatto
  • Efficienza energetica grazie a componenti di alta qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

PANNELLO FRONTALE CIECO - QDX - 600X200MM

€ 36,57 x 1 pz.
(pz.)