Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96311
Cod. Produttore
GW96311
Cod. EAN
8011564113800

Informazioni di prodotto

Il portafusibile modulare GWGW96311 garantisce efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare, riduce i tempi di montaggio
  • Compatibilità con fusibili sez. 3P+N standard
  • Design modulare per un’integrazione semplice in quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a un’efficace gestione della protezione
  • Funzionamento sicuro e duraturo nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

Serie

90 AM,POWER

Produttore

PORTAFUSIBILE SEZIONABILE - 3P+N 8,5X31,5 400V 20A - 4 MODULI

€ 26,72 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info