Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EF-0010
Cod. Produttore
846EF-0010
Cod. EAN
8050456065193

Informazioni di prodotto

CSP01 CONTATTO MAGNETICO

Documentazione tecnica

Il contatto magnetico CSP01 è un dispositivo elettrico essenziale per il rilevamento di aperture e chiusure in sistemi di sicurezza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e il colore bianco lo rendono facilmente integrabile in diversi ambienti e applicazioni. Questo contatto magnetico assicura un funzionamento preciso e sicuro, ideale per impianti antifurto e sistemi di monitoraggio. Grazie alla sua semplicità di installazione, rappresenta una soluzione efficace per il controllo degli accessi e la protezione degli spazi. Descrizione del produttore: Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 1 classe ambientale II. Colore bianco.

colore

Bianco

Produttore

Contatto magnetico CSP01 per superficie, NC, distanza funzionamento 15 mm, bianco, per sistemi sicurezza antifurto e controllo accessi