Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ806SL-0050
Cod. Produttore
806SL-0050
Cod. EAN
8050456063366

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 0,3 W
  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Portata max relè 24 V: 3 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni BxH: 70,5 x 73,5 mm
  • Profondità totale: 64 mm
  • Colore: Grigio RAL7024
  • Serie: SEL Key

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SELD1FDG - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

Selettore a chiave DIN esterno retroilluminato blu cilindro serratura grigio RAL7024

€ 49,93 x 1 pz.
(pz.)