Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MS-0080
Cod. Produttore
801MS-0080
Cod. EAN
8050456067609

Informazioni di prodotto

BKS12AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 1200KG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BKS12AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

con trasmettitore manuale

Chiusura automatica

Con interruttore a chiave

peso max. del cancello

1200 kg

lunghezza della cremagliera

20 m

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

Motore scorrevole 230V BKS12AGS per cancelli fino 1200 kg con scheda elettronica e decodifica radio