›

Motore scorrevole 230V 800kg con scheda elettronica e decodifica radio per cancelli fino a 14m

Cod. Rexel CJ801MS-0030
Cod. Produttore 801MS-0030
Cod. EAN 8050456067548

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V
  • Potenza motore: 520 W
  • Assorbimento: 2,5 A
  • Grado protezione: IP44
  • Velocità manovra: 10,5 m/min
  • Spinta: 800 N
  • Max peso anta: 800 kg
  • Serie: BX708AGS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

Caratteristiche tecniche

con trasmettitore manuale

Chiusura automatica

Con interruttore a chiave

peso max. del cancello

800 kg

lunghezza della cremagliera

14 m

tensione di alimentazione AC

230 V

Motore scorrevole 230V 800kg con scheda elettronica e decodifica radio per cancelli fino a 14m
€ 725,04 x 1 pz.
(pz.)