›

Kit 2 selettori chiave DIN incasso retroilluminati blu grigio RAL7024 per controllo accessi

Cod. Rexel CJ8K06SL-005
Cod. Produttore 8K06SL-005
Cod. EAN 8050456072337

Informazioni principali

  • Tipo: Selettori a chiave
  • Installazione: Da incasso
  • Retroilluminazione: Blu
  • Cilindro: Serratura DIN
  • Colore: Grigio RAL7024
  • Quantità: Kit da 2 pezzi
  • Serie: SELD2K01
  • Applicazione: Controllo accessi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SELD2K01 - Kit composto da due selettori a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Kit 2 selettori chiave DIN incasso retroilluminati blu grigio RAL7024 per controllo accessi
€ 89,68 x 1 pz.
(pz.)