› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato digitale ambiente da incasso TA/350 con display, doppia cover bianco e antracite, alimentazione batterie AAA, per uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel BP69400010
Cod. Produttore 69400010
Cod. EAN 8004487018451

Informazioni principali

  • Alimentazione: batterie 3x1,5V AAA
  • Display: cristalli liquidi
  • Profili utente: 2 selezionabili
  • Installazione: incasso 3 moduli
  • Compatibilità: placche civili comuni
  • Dimensioni (LxHxP): 66x45x50 mm
  • Materiale: contenitore ABS
  • Serie: TA/350

Descrizione del prodotto

Il termostato ambiente TA/350 è un dispositivo elettronico progettato per il controllo preciso della temperatura interna. Dotato di un ampio display digitale, permette una facile lettura e regolazione dei parametri. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantisce comfort e risparmio energetico grazie alla gestione efficiente del riscaldamento. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in ogni ambiente, offrendo funzionalità avanzate senza rinunciare alla semplicità d'uso. Descrizione del produttore: Termostato digitale, da incasso, 2 cover intercambiabili colore bianco e grigio Antracite, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).

Caratteristiche tecniche

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

Termostato digitale ambiente da incasso TA/350 con display, doppia cover bianco e antracite, alimentazione batterie AAA, per uso residenziale e commerciale
€ 56,94 x 1 pz.
(pz.)