›

Selettore chiave DIN incasso retroilluminato blu cilindro serratura grigio RAL7024

Cod. Rexel CJ806SL-0060
Cod. Produttore 806SL-0060
Cod. EAN 8050456063373

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL7024
  • Retroilluminazione: Blu
  • Tipo serratura: Cilindro DIN
  • Potenza: 0,3 W
  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Portata max relè 24 V: 3 A
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: CJ806SL-0060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SELD2FDG - Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Selettore chiave DIN incasso retroilluminato blu cilindro serratura grigio RAL7024
€ 44,99 x 1 pz.
(pz.)