› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Cronotermostato WiFi TH/700 WH da incasso con display LED e controllo remoto smartphone

Cod. Rexel BP845AA-0100
Cod. Produttore 845AA-0100
Cod. EAN 8050456073594

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Assorbimento max: 20 mA
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 126x87x12 mm
  • Standard wireless: 802.11b/g/n
  • Materiale contenitore: ABS
  • Precisione temperatura: ±0,5 °C
  • Serie: TH/700 WIFI

Descrizione del prodotto

Cronotermostato WiFi TH/700 WH che consente il controllo intelligente della temperatura ambiente tramite connessione wireless. Dotato di display digitale a LED per una facile visualizzazione e regolazione delle impostazioni, permette una gestione precisa del riscaldamento con programmazione oraria personalizzabile. Il design moderno e compatto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo comfort e risparmio energetico grazie alla possibilità di controllo remoto tramite smartphone. Ideale per ottimizzare il consumo energetico e garantire un ambiente sempre confortevole. Descrizione del produttore: Cronotermostato WIFI con tasti soft touch, da incasso, colore bianco. Alimentazione 230 V AC.

Caratteristiche tecniche

tipo di alimentazione elettrica

230 v

Cronotermostato WiFi TH/700 WH da incasso con display LED e controllo remoto smartphone
€ 220,50 x 1 pz.
(pz.)