Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ806SL-0010
Cod. Produttore
806SL-0010
Cod. EAN
8050456062987

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V AC/DC
  • Potenza: 0,3 W
  • Temperatura esercizio: -20 ÷ +55 °C
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni B: 70,5 mm
  • Dimensioni H: 73,5 mm
  • Dimensioni P+Q: 50 mm
  • Serie: SEL Key

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SELC1FDG - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Produttore

Selettore a chiave esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura grigio RAL7024

€ 40,96 x 1 pz.
(pz.)