Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3200Z
Cod. Produttore
C3200Z
Cod. EAN
3414972186636

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Serie: P31+
  • Modello: LEC3200Z
  • Consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

15014 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base chiusa M/F zincata sendzimir 3 m 200x75 mm per supporti strutturali

€ 23,52 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info