Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE03V1M610Z
Cod. Produttore
03V1M610Z
Cod. EAN
8009561015791

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: M6 x 12
  • Tipo bullone: Testa tonda
  • Quadro sottotesta: Presente
  • Dado: Flangiato
  • Serie: LE03V1M610Z
  • Quantità consigliata: 200 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Supporto sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bullone M6 x 10. Testa tonda e quadro sottotesta. Dado flangiato.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

12 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

10 mm

Produttore

Bullone M6x12 con dado flangiato sistema supporto testa tonda quadro sottotesta

€ 0,2269 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.
200 pz.
Q.tà consigliata info