Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9G71Z
Cod. Produttore
X9G71Z
Cod. EAN
3414972310468

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75/100 mm
  • Spessore: 1,4 - 1,5 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Peso: 0,04 - 0,05 kg
  • Materiale: DX51D + Z200, SS316L
  • Temperatura: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunti piani per accessori. Altezza: 75/100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Serie

P31

Produttore

Giunto piano accessori altezza 100 mm acciaio zincato sendzimir per montaggio H75/H100

€ 1,67 x 1 pz.
(pz.)