Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAI100Z
Cod. Produttore
AI100Z
Cod. EAN
3414972189590

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Curva piana: 90°
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Curva piana 90° 100x75 mm acciaio zincato sendzimir per canalizzazioni aria

€ 31,70 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info