Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349014
Cod. Produttore
349014
Cod. EAN
8009561472846

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Mensola supporto
  • Compatibilità: Canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate
  • Compatibilità: Passerelle a filo
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200mm. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

38 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

246 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

Supporto mensola G4 zincato L200 mm per canali chiusi e passerelle forate

€ 9,26 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info