Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39200Z
Cod. Produttore
31L39200Z
Cod. EAN
8009561209824

Informazioni di prodotto

  • • Larghezza: 200 mm
  • • Lunghezza: 3 m
  • • Finitura: Acciaio zincato
  • • Tipo: Coperchio liscio
  • • Compatibilità: Canali 50-75-100 mm
  • • Serie: P31+
  • • Applicazione: Passerelle e canali
  • • Codice prodotto: LE31L39200Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Coperchio liscio zincato acciaio 200 mm lunghezza 3 m per canali passerelle 50-100 mm

€ 14,13 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
36 m
Q.tà consigliata info