Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3300Z
Cod. Produttore
C3300Z
Cod. EAN
3414972186551

Informazioni di prodotto

  • Base chiusa liscia rettilinea
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 300 mm
  • Lunghezza 3 m
  • Finitura acciaio zincato
  • Serie P31+
  • Materiale sendzimir
  • Quantità consigliata 6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

22424 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base chiusa liscia acciaio zincato 300x75 mm lunghezza 3 m P31 M/F

€ 31,55 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info