Prodotti / ABB

ABB

Promozione wallbox

Dal 1 marzo al 31 maggio, potrai scegliere tra una vasta gamma di Terra AC Wallbox 

I Wallbox ABB offrono soluzioni innovative e affidabili per ricaricare il tuo veicolo in modo rapido e sicuro. Scegli tra diversi modelli e scopri la qualità e l'efficienza che solo ABB può offrire.
Ricarica il tuo mondo con ABB!

In più, per ogni acquisto potrai accumulare punti su ABB Premi Plus.  e aprire le porte a un ricco catalogo di premi. Non lasciarti sfuggire questa occasione!
Scopri i prodotti

sost

Promozione Welcome M

Apri le porte alle occasioni!

Dal 1° marzo al 30 giugno 2025 approfitta della promozione su citofoni e videocitofoni Welcome M: tecnologia avanzata, sicurezza e design a prezzi esclusivi.

In più, per ogni acquisto potrai accumulare punti su ABB Premi Plus.  e aprire le porte a un ricco catalogo di premi. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Scopri i prodotti

sost

Clicca e scopri di più

stru Quadri IS2 e Casse SR stru Fascette e guaine stru UPS stru Cataloghi

L'elettrificazione ABB

ABB è specializzata in prodotti tecnologici industriali per clienti di utility, settori industriali, trasporti e infrastrutture.

La vasta gamma di articoli ABB copre diverse categorie tra cui: automazione industriale, distribuzione elettrica, cavi e canalizzazioni, settore civile e residenziale, illuminazione, sicurezza e trasmissione dati, energie rinnovabili, utensili.

Questi prodotti dedicati all’impiantista elettrico, hanno applicazione sia in campo civile e residenziale che in campo industriale

Quadri IS2 e Casse SR

Quadri IS2 e Casse SR: Sicurezza, Facilità di Installazione e Convenienza!
Le carpenterie ABB sono conformi alle normative CEI EN 62208, CEI EN 60439-1 e CEI EN 61439-1-2, offrendo elevati gradi di protezione IP e IK per installazioni in ambienti industriali. Ideali per apparecchiature speciali, i nostri quadri per automazione rappresentano l’avanguardia tecnologica.

Sicurezza e Protezione: Soluzioni innovative per creare un ambiente di lavoro sicuro.
Facile da Installare: Progetti innovativi e istruzioni semplici per ridurre errori di cablaggio e migliorare la produttività.
Gamma Economica: Ottimizzazione dei costi senza compromettere la qualità.

Scopri di più sui nostri prodotti e come possono migliorare la tua automazione!

Scopri i prodotti

Fascette e Guaine

Fascette Ty-Rap e Guaine PMA: la giusta soluzione, indispensabile per permettere al tuo impianto di operare in totale sicurezza e con continuità.

Le fascette Ty-Rap® con dentino metallico e regolazione micrometrica nelle specifiche versioni in Poliammide 6.6 e 12 resistenti ai raggi UV e alle escursioni termiche. Le originali, da più di 65 anni leader nel fissaggio dei cavi.

La guaina PMA multilayer XSOL con lo strato esterno in Poliammide 12 ultraflessibile di peso medio è appositamente progettata per resistere ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. Nata dalla pluridecennale esperienza nella protezione dei cablaggi per il settore della trazione.

Performance e durata: Ty-Rap e PMA sono da sempre riferimento per il mercato per l’uso di tecnologie all’avanguardia capaci di resistere negli ambienti operativi più difficili.
Facili da Installare: Grazie al design appositamente studiato velocizzano le operazioni di installazione aumentando la produttività degli operatori
Scopri di più sui questi prodotti e sull'intera offerta ABB Installation Products!

Scopri i prodotti

UPS

ABB ti offre una gamma completa di UPS (Uninterruptible Power Supply) per la protezione di carichi importanti, soddisfacendo esigenze di applicazioni diverse: computer room, grandi data center, impianti industriali.

La tecnologia ABB è studiata per ogni necessità, da applicazioni che richiedono basse potenze, fino a quelle più alte, come i gruppi di continuità professionali e industriali.

In più, hai UPS per cabine di trasformazione MT/BT conformi CEI-016

Scopri i prodotti

ABB one

ABB One è la soluzione completa per la mobilità elettrica proposta in pratici Kit. Pensata per soddisfare diverse esigenze di ricarica, ogni Kit offre una combinazione di prodotti, servizi e strumenti indispensabili per l’installatore e per l’utente finale.

ModelloWall box e protezioniCavo integratoPortale Web ProfesionalGestione dinamica dei carichiSupporto messa in servizio**Integrazione con sistemi di terze parti
Protect (Residenziale) 1WB 7.4 KW + 1 protezione linea V*
Protect+ (Residenziale) 1WB 7.4 KW + 1 protezione linea V V*
Energy (Residenziale) 1WB 7.4 KW + 1 protezione linea Meter monodirezionale V*
Energy+ (Residenziale) 1WB 7.4 KW + 1 protezione linea V Meter bidirezionale V*
MultiCharge (Lavoro, Retail & Hospistality) 10WB 22 KW + 10 protezioni linea

V

V V
MultiCharge+ (Lavoro, Retail & Hospistality) 4WB 22 KW + 4 protezioni linea

V

V V

*Integrazione con piattaforme terze (MSP) per la vendita del servizio di ricarica sempre disponibile, tuttavia è principalmente pensato per rispondere ad esigenze di parcheggi ad accesso pubblico.
**Il voucher dà diritto a una sessione da remoto con un tecnico specializzato ABB E-Mobility che guiderà la configurazione del Wallbox.

Scopri di più