›

Montanti standard 1800mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM1800
Cod. Produttore EM1800
Cod. EAN 8015646676160

Informazioni principali

  • Altezza montanti: 1800 mm
  • Quantità montanti: 4 pezzi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo EN 62262

Descrizione del prodotto

Quattro montanti realizzati per strutture con altezza di 1800 mm, ideali per l'assemblaggio di quadri elettrici e sistemi di automazione. Progettati per garantire robustezza e stabilità, facilitano il montaggio modulare e l'organizzazione interna dei componenti elettrici. La loro configurazione permette un'installazione efficiente e sicura in ambienti industriali, assicurando compatibilità con diverse soluzioni di contenimento e supporto per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Uprights with hinges H=1800mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

46.9 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1700 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

46.9 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Montanti standard 1800mm per quadri elettrici industriali
€ 214 x 1 pz.
(pz.)