› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Contattore elettromeccanico ESB25-20N-01 25A 2 NO 24V AC/DC per impianti civili industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELESB2520N01
Cod. Produttore ESB2520N01
Cod. EAN 4013614517631

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di comando: 24 V C.C./C.A.
  • Uso: Carichi monofase e trifase
  • Funzionamento: AC e DC
  • Protezione: Controllo sovratensione integrato
  • Consumo energetico: Basso consumo
  • Serie: ESB25..N
  • Ambito applicativo: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Interruttore elettromeccanico modello ESB25-20N-01 progettato per funzionare con tensioni di 24V in corrente continua e alternata. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti a bassa tensione. La sua costruzione robusta garantisce durata e sicurezza nell'uso professionale, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

58 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Senza ronzio

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1

AC-1

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

24 ... 24 V

Serie

ESB25 / N

Contattore elettromeccanico ESB25-20N-01 25A 2 NO 24V AC/DC per impianti civili industriali
€ 49,61 x 1 pz.
(pz.)