Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEP1860K
Cod. Produttore
EP1860K
Cod. EAN
8015646745453

Informazioni di prodotto

REAR BLIND PANEL 1800X600MM (HXW)

Documentazione tecnica

Pannello posteriore di dimensioni 1800x600 mm, progettato per applicazioni elettriche in quadri e armadi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Adatto come parete posteriore per contenitori, assicura una protezione efficace e un supporto stabile per componenti elettrici interni. La superficie è trattata per offrire durabilità e facilità di manutenzione, rendendo il pannello ideale per ambienti industriali e installazioni professionali. Descrizione del produttore: Rear panel 1800x600mm (HxW)

larghezza

594 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Pannello posteriore 1800x600 mm robusto per quadri elettrici e armadi automazione

€ 123,03 x 1 pz.