› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 1800x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1840K
Cod. Produttore EL1840K
Cod. EAN 8015646745613

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Tipo: pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: custodie per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi di dimensioni 1800x400 mm, ideali per l'utilizzo come pareti laterali in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzati con materiali resistenti e superficie adatta per garantire protezione e isolamento ottimali. Progettati per offrire robustezza e facilità di installazione, assicurano una chiusura sicura e una finitura pulita, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 1800x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 1800x400 mm per quadri elettrici
€ 198,33 x 1 pz.
(pz.)