Descrizione del prodotto
Fascette di serraggio TYFAST nere con lunghezza di 450 mm e spessore di 7,6 mm, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Realizzate in materiale di alta qualità, garantiscono una presa sicura e affidabile per il fissaggio di cavi e componenti elettrici. Il colore nero le rende adatte anche a installazioni dove è richiesta discrezione estetica. Confezione da 50 pezzi, perfette per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 115 Degrees Celsius, Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/IEC 62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 450mm, Width of 7.6mm, Thickness of 1.5mm , Tensile Strength Rating of 550 Newtons, 50 Pack