Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100160R05
Cod. Produttore
4NWP100160R0005
Cod. EAN
7640169262395

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11T G2 da 1 kVA conforme alla normativa CEI 016, progettato per garantire protezione affidabile e continua alle apparecchiature elettriche sensibili. Questo gruppo di continuità assicura una gestione efficiente dell’alimentazione, prevenendo interruzioni e danni causati da sbalzi di tensione o blackout. Dotato di un design compatto e funzionale, offre un’interfaccia intuitiva per il monitoraggio delle prestazioni. Ideale per applicazioni professionali che richiedono stabilità e sicurezza energetica. Descrizione del produttore: VFI online double conversion;900W;8.5min;RS232;USB;mini COM slot

larghezza

144 mm

altezza

228 mm

profondità

356 mm

peso

356 kg

tipo di tensione di alimentazione

Altro

Tempo di trasferimento a pieno carico

5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

89 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

900 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11T G2

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 1 kVA VFI online doppia conversione protezione apparecchiature sensibili CEI 016

€ 586,40 x 1 pz.
(pz.)