Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSRN8630K
Cod. Produttore
SRN8630K
Cod. EAN
8015646753472

Informazioni di prodotto

ENCLOSURE BL.DOOR+PLATE800X600X300 7035

Documentazione tecnica

Cassetta elettrica con porta cieca e piastra di fondo, dalle dimensioni 800x600x300 mm. Dotata di serratura per garantire sicurezza e protezione dei componenti elettrici interni. Il design robusto e la struttura solida la rendono ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando un montaggio sicuro e una copertura resistente. La superficie liscia e il colore neutro permettono un’integrazione armoniosa in diversi ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 800x600x300mm (HxWxD)

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

25

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

100

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Produttore

ABB

Cassetta elettrica blindata 800x600x300 mm porta cieca piastra fondo serratura industriale civile

€ 460,29 x 1 pz.
(pz.)