Descrizione del prodotto
Fascetta TYRAP realizzata in poliammide 6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è di colore blu e presenta una lunghezza di 361 mm con una larghezza di 4,8 mm. Progettata per applicazioni elettriche, assicura un fissaggio sicuro e affidabile dei cablaggi, con caratteristiche di rilevabilità per facilitare l'ispezione e la manutenzione. Ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti industriali e impianti elettrici. Descrizione del produttore: "Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor and Outdoor (UV-Resistant) Applications, Length of 361mm (14.2 Inches), Width of 4.8mm (0.189 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds)"