› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online monofase

Modulo batteria esterno 1 kV compatto per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4NWP100165R01
Cod. Produttore 4NWP100165R0001
Cod. EAN 7640169262005

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo batteria esterno
  • Capacità batterie: 3x2x9 Ah
  • Potenza nominale: 1 kVA
  • Tipo: EBM case
  • Serie: PowerValue 11T G2
  • Conformità: Direttive UE 2014/35, 2014/30, RoHS
  • Standard: EN 62040-1, EN 62040-2
  • Applicazione: Sistemi UPS esterni

Descrizione del prodotto

Modulo batteria esterno compatibile con la serie PowerValue 11T G2, progettato per estendere l'autonomia dei sistemi di alimentazione ininterrotta (UPS) ABB. Questo modulo batterie da 1 kV offre una soluzione affidabile per il backup energetico, garantendo continuità operativa anche in caso di interruzioni di rete. Ideale per applicazioni professionali, assicura una ricarica efficiente e una lunga durata delle batterie, contribuendo a mantenere la stabilità e la protezione delle apparecchiature elettriche critiche. La struttura è studiata per un facile collegamento e integrazione con gli UPS della stessa serie, ottimizzando la gestione dell'energia in ambienti industriali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case with batteries 3x2x9 Ah

Caratteristiche tecniche

larghezza

144 mm

altezza

228 mm

profondità

356 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11T G2 battery cabinets

Modulo batteria esterno 1 kV compatto per installazioni industriali