Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSRN12830K
Cod. Produttore
SRN12830K
Cod. EAN
8015646753595

Informazioni di prodotto

Questo armadio elettrico offre soluzioni pratiche per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e montaggio a parete
  • Ampio spazio interno per un montaggio ordinato delle apparecchiature
  • Materiale robusto e resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sicurezza garantita dalla porta cieca con serratura
  • Protezione efficace contro accessi non autorizzati
  • Finitura neutra che si integra in diversi ambienti

Documentazione tecnica

Questa cassetta portaforiata con porta cieca è realizzata in materiale robusto e resistente, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Le dimensioni di 1200x800x300 mm offrono ampio spazio interno per il montaggio di apparecchiature. La porta è dotata di serratura per garantire sicurezza e protezione contro accessi non autorizzati. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio a parete, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La finitura liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi contesti applicativi. Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 1200x800x300mm (HxWxD)

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Produttore

ABB

Cassetta portaforiata con porta cieca e piastra 1200x800x300mm per installazioni elettriche industriali e civili