› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Online monofase

UPS PowerValue 11LI 600 VA protezione dispositivi elettronici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4NWP100170R00
Cod. Produttore 4NWP100170R0001
Cod. EAN 7640169262609

Informazioni principali

  • Potenza: 600 VA / 360 W
  • Tensione: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Forma d'onda: sinusoidale simulata
  • Autonomia: 2 minuti
  • Serie: PowerValue 11LI
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: UPS compatto

Descrizione del prodotto

UPS PowerValue 11LI Up 600 VA è un gruppo di continuità progettato per garantire la protezione e l'alimentazione stabile di dispositivi elettronici e di telecomunicazione in ambienti domestici e uffici. Questo UPS monofase è dotato di un’interfaccia USB e di comunicazione RS 232, e supporta una singola fase primaria. Offre una potenza nominale di 600 VA, assicurando continuità elettrica e protezione contro interruzioni e sbalzi di tensione. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto con display digitale che mostra la tensione in uscita, e dispone di una porta USB per la ricarica a 5V con corrente massima di 2,1 A. La ventilazione è studiata per garantire un corretto raffreddamento, con temperature operative ottimali fino a 40°C. L’UPS deve essere alimentato tramite una presa monofase con messa a terra e protetto da un fusibile da 16A. È destinato esclusivamente all’alimentazione di carichi elettronici e non deve essere utilizzato con apparecchiature domestiche o dispositivi medicali critici. La manutenzione delle batterie deve essere effettuata da personale qualificato, con particolare attenzione alle norme di sicurezza per la manipolazione delle batterie stesse. Questo modello è conforme alla direttiva RoHS II, con alcune esenzioni relative all’uso di piombo in componenti specifici, come indicato nella dichiarazione di conformità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VI UPS PowerValue 11LI Up 600VA/360W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;2 min

Caratteristiche tecniche

larghezza

122 mm

altezza

160 mm

profondità

315 mm

peso

315 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

1 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

360 W

potenza apparente di uscita

600 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11LI

UPS PowerValue 11LI 600 VA protezione dispositivi elettronici
€ 114,06 x 1 pz.
(pz.)