Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSRN12630VK
Cod. Produttore
SRN12630VK
Cod. EAN
8015646753830

Informazioni di prodotto

ENCLOSURE GLASS DOOR 1200X600X300 7035

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Enclosure with glazed door 1200x600x300mm (HxWxD)

con serratura

profondità

300 mm

materiale della scatola

acciaio

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

colore

grigio

tipo di montaggio

apparente

resistenza agli urti

IK09

superficie

rivestito a polvere

coperchio/porta trasparente

tipo di copertura

porta

profondità interna

283.5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.2 mm

altezza

1200 mm

classe di protezione

I

profondità di incasso

232 mm

spessore materiale scatola

1.2 mm

larghezza

600 mm

numero RAL

7035

tipo di porta

singolo

Serie

SR2_Enclosures

Produttore

ABB

Armadio elettrico con porta trasparente 1200x600x300 mm per installazione rapida e protezione componenti