Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4910257
Cod. Produttore
4910257
Cod. EAN
0095969854030

Informazioni di prodotto

Fluke T6-1000 Tester di tensione senza contatto, 1000V AC, 200A AC, resistenza

Documentazione tecnica

Misure di tensione … senza puntali Misure di tensione fino a 1000 V AC a ganasce aperte senza puntali a contatto con la tensione attiva. + Senza aprire coperchi o rimuovere morsetti. Su cavi fino ad AWG 4 0 (120 mm2) con correnti fino a 200 A. Cambierà il tuo modo di lavorare. Maggiore sicurezza. Maggiore velocità. Maggiore semplicità. + La misura della tensione richiede un percorso capacitivo verso terra fornito dall'utente nella maggior parte delle applicazioni. La connessione a terra tramite puntali potrebbe essere necessaria in alcune condizioni.

max. intervallo di misura della corrente AC

200 A

max. intervallo di misura della resistenza

0.1 MOhm

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP40

massimo campo di misura della frequenza

0.066 kHz

risoluzione minima della frequenza

1 Hz

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

risoluzione minima resistenza

1 ohm

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

misurazione di frequenza

prova di continuità

misurazione vero valore efficace (TRMS)

selezione intervallo di misura

automatico

visualizzazione

digitale

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

T6-1000 TESTER TENSIONE S/CONTATTO,